Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMP21D0UFD-7 MOSFET, P-KANAL, 20V, 1.14A, X1-DFN1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943734
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP21D0UFD-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.495 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 1.14 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: X1-DFN1212
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 930 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 700 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMP21D0UFD-7, 3943734, 394-3734
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0807*
    € 0,7682*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,41*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7682*
    € 0,91416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5394*
    € 0,64189
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4858*
    € 0,5781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2008*
    € 0,23895
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1503*
    € 0,17886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,841* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.