Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1ED3322MC12NXUMA1 GATE-TREIBER-IC, 3.1V-5.5V, DSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931193
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1ED3322MC12NXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 6 A
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET, SiC-MOSFET
  • Produktpalette: Produktreihe EiceDRIVER 1ED332xMC12N
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Sinkstrom: 8.5 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: DSO
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 85 ns
  • Eingabeverzögerung: 85 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1ED3322MC12NXUMA1, 3931193, 393-1193
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,48*
    € 1,86*
    Lager 139
    709
    1
    € 14,99*
    ab € 1,48*
    € 4,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,43*
    € 5,2717
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    IMBG120R350M1HXTMA1
    € 2,34*
    Zubehör
    Infineon
    IMBG120R030M1HXTMA1
    € 17,34*
    Zubehör
    Infineon
    IMBG120R045M1HXTMA1
    € 13,77*
    Zubehör
    Infineon
    IMBG120R060M1HXTMA1
    € 12,51*
    Zubehör
    Infineon
    IMBG120R090M1HXTMA1
    € 9,42*
    Zubehör
    Infineon
    IMW120R220M1HXKSA1
    € 3,56*
    Zubehör
    Infineon
    IMW120R060M1HXKSA1
    € 6,06*
    Zubehör
    Infineon
    IMZ120R220M1HXKSA1
    € 4,74*
    Zubehör
    Infineon
    IMZ120R140M1HXKSA1
    € 5,54*
    Zubehör
    Infineon
    IMZ120R090M1HXKSA1
    € 6,07*
    Zubehör
    Infineon
    IMZ120R350M1HXKSA1
    € 3,81*
    Zubehör
    Infineon
    IMZ120R030M1HXKSA1
    € 13,37*
    Zubehör
    Infineon
    FS55MR12W1M1HB11NPSA1
    € 63,12*
    Zubehör
    Infineon
    FF2MR12W3M1HB11BPSA1
    € 501,72*
    Zubehör
    Infineon
    IMBG120R220M1HXTMA1
    € 3,29*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.