Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI MC36CH1O1CLM5 SICHERHEITSZUHALTUNG, SPST, 0.25A/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924665
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     MC36CH1O1CLM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: MC36C Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 250 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckverbinder
  • AC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, CARLO GAVAZZI, MC36CH1O1CLM5, 3924665, 392-4665
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 33,72*
    € 48,14*
    € 8,95*
    ab € 44,45*
    € 60,28*
    € 5,90*
    ab € 45,13*
    € 68,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,14*
    € 57,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,24*
    € 55,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,34*
    € 51,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,10*
    € 47,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,72*
    € 40,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Carlo Gavazzi
    MC36CM
    ab € 7,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.