Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi MC36C Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 12 → 24V ac/dc, Schließer/Öffner, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763252
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     MC36CH1O1CLM5
EAN/GTIN:
     5709870398372
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Versorgungsspannung = 12 → 24V ac/dc
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = Kabel
Schaltertyp = Magnetischer Reedkontakt
Betätigertyp = Magnet
Sensorprinzip = Magnet
Serie = MC36C
IP Schutzart = IP 67
Breite = 15mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24V ac/dc
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltertyp:
Magnetischer Reedkontakt
Betätigertyp:
Magnet
Sensorprinzip:
Magnet
Serie:
MC36C
IP Schutzart:
IP 67
Breite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 2763252, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Carlo Gavazzi, MC36CH1O1CLM5, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 33,67*
€ 47,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,13*
€ 62,78*
€ 5,90*
ab € 44,90*
€ 69,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlo Gavazzi
MC36CM
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.