Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17RRD1F11400 BUCHSENKONTAKT D-SUB, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3882455
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17RRD1F11400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbindergehäuse der Produktreihe RR von Amphenol
  • Produktpalette: L17RR Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17RRD1F11400, 3882455, 388-2455
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,0456*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 6,03*
    € 9,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Rolle
    ab 250 Rollen
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 400 Stück (ab € 0,01508* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.