Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQW210AZ MOSFET-RELAIS DPST-NO 0.12A, 350V, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881412
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQW210AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQW Series
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 35 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 120 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-8
  • Kontaktform: DPST-NO (2 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQW210AZ, 3881412, 388-1412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.