Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PDTA124EQB-QZ HF-TRANSISTOR, 50V, 0.1A, DFN1110D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3868893
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTA124EQB-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 22 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 22 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach PNP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: DFN1110D
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 60 hFE
  • Verlustleistung: 340 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, PDTA124EQB-QZ, 3868893, 386-8893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,27*
    Lager 139
    2500
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0588*
    € 0,4727*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4727*
    € 0,56251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2644*
    € 0,31464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3635* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.