Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON MOTORCONTROLKIT12VTOBO1 EVAL.KIT, BÜRSTENLOSER DC-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865671
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     MOTORCONTROLKIT12VTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-BLDC-Motorsteuerung
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TLE9879QXA40
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: TLE9879QXA40
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller infineon, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, MOTORCONTROLKIT12VTOBO1, 3865671, 386-5671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 181,01*
    € 234,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 193,63*
    € 241,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,79*
    € 287,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 238,15*
    € 283,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 213,00*
    € 253,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,87*
    € 243,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,63*
    € 230,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.