Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon TLE4968-1L, TLE5012B-E1000, TLE9879QXA40 Evaluierungsplatine, MOTORCONTROLKIT_12V Motor-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2387885
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     MOTORCONTROLKIT12VTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = TLE4968-1L, TLE5012B-E1000, TLE9879QXA40
Kit-Name = MOTORCONTROLKIT_12V
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Motor-Controller
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
TLE4968-1L, TLE5012B-E1000, TLE9879QXA40
Kit-Name:
MOTORCONTROLKIT_12V
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller infineon, eval board, 2387885, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Infineon, MOTORCONTROLKIT12VTOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 182,03*
€ 232,89*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,99*
€ 240,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.