Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19003-0030 FLACHSTECKHÜLSE, 2.8MM, 22-18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863594
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19003-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Orange
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: InsulKrimp 19003 Series
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.8 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19003-0030, 3863594, 386-3594
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1730
    € 14,99*
    ab € 0,237*
    € 0,711*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,257*
    € 0,734*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-520273-2
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.