Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G3VM-61HR2(TR05) MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 8A, 60V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861029
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61HR2(TR05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: -
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: -
  • Produktpalette: G3VM-HR Series
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.04 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 8 A
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform MOSFET-Relais: SOP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-61HR2(TR05), 3861029, 386-1029
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 6,80*
    € 8,64*
    500
    Frei Haus
    ab € 7,55*
    € 9,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,04*
    € 11,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.