Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-31HR1 MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 9A, 30V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861025
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-31HR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: -
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: -
  • Produktpalette: G3VM-HR Series
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.03 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 9 A
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 30 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform MOSFET-Relais: SOP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 4,98*
    € 6,58*
    Lager 139
    31
    1
    € 14,99*
    ab € 6,28*
    € 11,00*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,76*
    € 11,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.