Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 2EDN7524RXTMA1 GATE-TREIBER, LOW-SIDE, MOSFET, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3816922
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDN7524RXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER
  • Eingang: Nicht invertierend
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 19 ns
  • Eingabeverzögerung: 17 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 2EDN7524RXTMA1, 3816922, 381-6922
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 1,24*
    Lager 139
    8952
    1
    € 14,99*
    ab € 0,337*
    € 1,271*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,271*
    € 1,51249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.