Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1/3PLDES700 DESICCANT BAG, 64MM X 54MM, 1/3 UNIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806761
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1/3PLDES700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Produktpalette: -
  • Außenbreite: 54 mm
  • Außenlänge: 64 mm
  • Material des Trockenmittelbeutels: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, Verpackungszubehör, SCS, 1/3PLDES700, 3806761, 380-6761
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 133,36*
    € 171,06*
    Lager 139
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 152,52*
    € 220,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,46*
    € 262,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 214,36*
    € 255,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,69*
    € 240,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,41*
    € 198,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 163,09*
    € 194,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 152,52*
    € 181,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    601041
    € 1,072*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.