Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008064 SECHSKANTMUTTER, NYLON, M5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804777
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Mutterntyp: Sechskantmutter
  • Produktpalette: Multicomp Pro Nut Heads
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: #10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Muttern, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008064, 3804777, 380-4777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0433* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.