Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008053 UNTERLEGSCHEIBE FLACH NYLON M2 5MM AD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804764
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Produktpalette: Multicomp Pro Nylon Washers
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 2.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008053, 3804764, 380-4764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.