Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEP 100-1215-CMF DC/DC-WANDLER, 24V, 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795515
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-1215-CMF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Produktpalette: TEP 100CMF
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 40.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 61 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 85 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 2.25 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, dc dc wandler 100w, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEP 100-1215-CMF, 3795515, 379-5515
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 212,68*
    € 265,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 178,97*
    € 279,39*
    € 5,90*
    ab € 215,81*
    € 286,12*
    Frei Haus
    ab € 218,83*
    € 288,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,39*
    € 332,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 276,83*
    € 329,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,75*
    € 317,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 248,37*
    € 295,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 231,82*
    € 275,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 195,26*
    € 232,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,97*
    € 212,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    MPZ2012S331AT000
    ab € 0,0202*
    Zubehör
    Traco
    TEP-MK1
    ab € 4,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.