Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SJ2S-21L RELAY SOCKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765905
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SJ2S-21L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
idec relaissockel
relaissockel
Produktpalette: SJ
  • Sockelmontage: DIN-Schiene
  • Anschlussklemmen: Stecksockel
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SJ2S-21L, 3765905, 376-5905
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 4,58*
    € 6,646*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,91*
    € 7,22*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,07*
    € 7,85*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 7,17*
    € 14,29*
    1 Tag
    56
    1
    € 5,95*
    ab € 10,58*
    € 16,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.