Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 7000 ROLLENKOFFER WERKZEUG COMPACT MOBIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-373618
Herst.-Nr.:
     7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 400 mm
  • Außenbreite: 400 mm
  • Koffermaterial: Kunststoff
  • Außentiefe: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, meisterkoffer kunststoff, modul werkzeuge, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK, 7000, 373618, 373-618
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 701,03*
    € 779,38*
    Frei Haus
    ab € 721,32*
    € 779,39*
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 747,09*
    € 802,04*
    € 5,90*
    ab € 804,42*
    € 862,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 981,35*
    € 1.030,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.030,55*
    € 1.226,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.017,82*
    € 1.211,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 999,51*
    € 1.189,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 986,70*
    € 1.174,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 981,35*
    € 1.167,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    6-750
    ab € 40,24*
    Ähnlich
    Bernstein
    6-900
    ab € 630,07*
    Ähnlich
    Bernstein
    7015
    ab € 265,12*
    Ähnlich
    Bernstein
    6-987l
    ab € 4,84*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    6-985 L
    ab € 4,63*
    Ähnlich
    Bernstein
    6755
    ab € 185,33*
    Ähnlich
    Bernstein
    6750
    ab € 496,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.