Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 360mm H. 210mm, 7.4kg, 2 Räder, Schlüssel, rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 360mm H. 210mm, 7.4kg, 2 Räder, Schlüssel, rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-3271766
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4250838500579
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 470mm
Breite = 360mm
Höhe = 210mm
Maße = 470 x 360 x 210mm
Schlosstyp = Schlüssel, rastend
Farbe = Schwarz
Gewicht = 7.4kg
Inklusive Werkzeug = Nein

Servicekoffer, Compact-Mobil 7000. Rollkoffer mit 950-mm-Teleskopgriff im Bordcase Format Einrastscharniere mit LID-Schloss Abmessungen 470 x 360 x 210 mm Unterteilbare Bodenwanne Kunststoffschalen mit Aluminiumrahmen Staub- und regenfest Säure-, kratz- und rutschfest Dokumentenfach im LID Typ 7000 - ausgestattet mit drei herausnehmbaren Werkzeugplatten, 61 Werkzeugen insgesamt, Gewicht 9900 g, leer 5800 g. Typ 7015 - Leergehäuse separat erhältlich, Gewicht 7400 g, ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
470mm
Breite:
360mm
Höhe:
210mm
Maße:
470 x 360 x 210mm
Schlosstyp:
Schlüssel, rastend
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.4kg
Inklusive Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, werkzeugtasche kunststoff, 3271766, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Bernstein, 7015, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,77*
€ 312,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 298,67*
€ 357,63*
Frei Haus
ab € 337,19*
€ 391,02*
€ 5,90*
ab € 349,56*
€ 434,68*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,41*
€ 492,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,63*
€ 425,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-421
ab € 10,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 3,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 32,33*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,80*
Ähnlich
Bernstein
7-422
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.