Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL AVVCL65 KABEL, KOAX CINCH-CINCH 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3712140
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     AVVCL65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, pro signal cinch kabel, chinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, AVVCL65, 3712140, 371-2140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,911*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Signal
    AV00261
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Pro Signal
    AV02520
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Pro Signal
    AV02595
    ab € 1,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.