Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL AV02520 KABEL, KOAX CINCH-CINCH 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3711705
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     AV02520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 3 meter, chinch kabel, pro signal cinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, AV02520, 3711705, 371-1705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    AV02521
    ab € 2,36*
    Ähnlich
    Pro Signal
    AVVCL65
    ab € 0,911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.