Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EV95N98A STECKMODUL, EXPLORER 16/32-ENTW.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678036
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EV95N98A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Explorer 16/32-Entwicklungsboard (DM240001-2) von Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC24FJxxGUxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul PIC24FJ64GU205/PIC24FJ64GU205
  • Prozessorserie: PIC24
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC24FJ64GU205, PIC24FJ64GU205
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, EV95N98A, 3678036, 367-8036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,37*
    € 45,86*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 38,33*
    € 51,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,54*
    € 61,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,96*
    € 51,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.