|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2260475 Herst.-Nr.: EV95N98A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Modul Kit-Name = PIC24FJ64GU205 Exp16/32 PIM Technologie = Modul Gerätekern = PIC24F Name der Prozessorfamilie = PIC24FJ64GP205, PIC24FJ64GU205
Das Microchip PIC24FJ64GU205 Universal Plug-in-Modul (PIM) wurde entwickelt, um die Fähigkeiten der PIC24FJ64GP205- und PIC24FJ64GU205-Familie mit der Explorer 16/32-Entwicklungsplatine (DM240001-2) zu demonstrieren. Alle Stifte des Geräts werden direkt dem PIM-Steckverbinder (100-poliges ICE) zugeordnet. Die Verwendung dieses PIM mit der Explorer 16/32-Entwicklungsplatine (DM240001-2) erfordert einen externen Debugger mit Unterstützung für PIC24FJ64GU205, der MPLAB ® ICD 4 (DV164045), PICkit 4 (PG164140) oder Snap (PG164140) In-Circuit-Debugger/Programmierer umfasst. Dieses PIM wird vom integrierten Debugger der Explorer 16/32-Entwicklungsplatine (DM240001-2) nicht unterstützt.PIM mit der Explorer 16/32-Entwicklungsplatine (DM240001-2) erfordert einen externen Debugger mit Unterstützung für PIC24FJ64GU205 PIM wird vom integrierten Debugger der Explorer 16/32-Entwicklungsplatine (DM240001-2) nicht unterstützt Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | PIC24FJ64GU205 Exp16/32 PIM | Technologie: | Modul | Gerätekern: | PIC24F | Name der Prozessorfamilie: | PIC24FJ64GP205, PIC24FJ64GU205 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 2260475, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, EV95N98A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 32,44* | € 46,19* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 38,26* | € 51,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|