Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006544 SCHRAUBE FLACH/SENK POZIDRIV M6 50MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3666739
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006544
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Maschinenschrauben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 50 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.