Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL1ED3124MX12HTOBO1 EVALUATIONSBOARD, GATE-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625335
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL1ED3124MX12HTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Gate-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 1ED3124MU12H &, 1ED3124MC12H
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: 1ED3124MU12H, 1ED3124MC12H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, MOSFET, MOSFET-Transistor, OP AMP, Operationsverstärker, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, op amp, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, INFINEON, EVAL1ED3124MX12HTOBO1, 3625335, 362-5335
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 72,62*
    € 100,99*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 86,88*
    € 110,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,97*
    € 132,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,63*
    € 130,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,28*
    € 124,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,01*
    € 114,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,88*
    € 103,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.