Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1847C660235Y5 FOLIENKONDENSATOR, 60UF, 230VAC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605658
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1847C660235Y5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 600 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 60 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 35 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): 230 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: MKP1847C Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 10 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 23.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • Produkthöhe: 50 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, filmkondensator, folienkondensator 230 v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1847C660235Y5, 3605658, 360-5658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,11*
    € 23,04*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 13,40*
    € 25,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.