AC-Leistungskondensator, Typ=B32340C2002A830, Ausgang (kvar)=1 kvar, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=63.5 mm, Höhe=-888, Kapazität=50 µF, Länge=105 mm, ...
Versorgungsspannung = 230 V IP Schutzart = IP66 dB in 1 Meter Abstand = 106dB Stromart = AC Anzahl der Töne = 1 Gehäusefarbe = Grau Montageart = SMD Durchmesser = 168 mm Anwendungsart = Glocke Dezi...
TDK B32021A3102M000 1 St. Entstör-Kondensator 0.0010 µF 230 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9 mm Folienkondensator Technische Daten: Kapazität (elektrisch) (num): 0.0010 µF · Nennspannung: 230...
TDK B32021A3103M000 1 St. Entstör-Kondensator 0.010 µF 230 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 6 x 12 mm Folienkondensator Technische Daten: Kapazität (elektrisch) (num): 0.010 µF · Nennspannung: 230 ...
TDK B32021A3222M000 1 St. Entstör-Kondensator 0.0022 µF 230 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9 mm Folienkondensator Technische Daten: Kapazität (elektrisch) (num): 0.0022 µF · Nennspannung: 230...
TDK B32021A3472M000 1 St. Entstör-Kondensator 0.0047 µF 230 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 5 x 11 mm Folienkondensator Technische Daten: Kapazität (elektrisch) (num): 0.0047 µF · Nennspannung: 23...