Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQV414E MOSFET-RELAIS, SPST-NC, 0.12A, 400V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588661
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV414E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 10 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQV41
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 50 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 120 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NC (1 Form B)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQV414E, 3588661, 358-8661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.