Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQV257 MOSFET-RELAIS SPST-NO, 0.25A, 200V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588645
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 1.3 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQV25
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 4 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 250 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQV257, 3588645, 358-8645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.