Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQV252G3 MOSFET-RELAIS SPST-NO, 3.5A, 60V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588630
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV252G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQV25
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.06 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 3.5 A
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQV252G3, 3588630, 358-8630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.