Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQV202 MOSFET-RELAIS SPST-NO, 0.4A, 60V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588586
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 1.3 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQV20
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 1.4 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 400 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQV202, 3588586, 358-8586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.