Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200. LED-MODUL, RGBW, 63/95/39/125LM, STERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583063
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: OSLON 80 SSL
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • Anzahl der LEDs: 4 LED(s)
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 528nm, B 470nm
  • Lichtstrom / Farbe: R 63lm, G 95lm, B 39lm, UW 125lm
  • LED-Farbe: Rot, grün, blau, ultraweiß
  • Nennleistung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Durchlassspannung bei Prüfung: R 2.6V, G 3.5V, B 3.5V, UW 3.5V
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Mehrfarbige, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200., 3583063, 358-3063
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,84*
    € 31,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,63*
    € 32,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    IZC035-008F-5065C-SA
    ab € 13,51*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-REF-ADP-STAR-01.
    ab € 24,63*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-1A
    ab € 0,69*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-2A.
    ab € 1,07*
    Zubehör
    Osram
    IZC035-004F-4065C-SAL
    ab € 15,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.