Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Blau, Grün, Rot, Weiß, 4-LEDs 2.7 → 3.5V, Ø 20mm 39 lm, 63 lm, 95 lm, 125 lm-Typ, 6000K Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8750179
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045194101
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 4
LED Farbe = Blau, Grün, Rot, Weiß
Oberflächenfarbe = 6000K
Lichtstrom typ. = 39 lm, 63 lm, 95 lm, 125 lm
Außendurchmesser = 20mm
Sockelmaterial = Aluminium
Nennstrom = 1A
Anschluss Typ = Anschlusslitzen

OSLON SSL RGBW Power Star LED-Arrays. Diese Familie von LED-Arrays von Intelligent LED Solutions enthält eine rote, grüne, blaue und weiße (RGBW) LED. Die LEDs stammen aus der OSLON SSL-Familie von OSRAM Opto Semiconductors. Jede LED kann auch einzeln gesteuert werden. Die RGBW PowerStars befinden sich auf Aluminiumsubstraten, die optimale thermische Steuerung bieten. Geeignete Anwendungen für die RGBW Oslon SSL PowerStars umfassen Farbmischung, Universalbeleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Punktleuchten und Einzelhandels-/Unterhaltungsbeleuchtung.. Merkmale der RGBW PowerStars: OSLON SSL 80 LEDs: ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200. OSLON SSL 150 LEDs: ILH-OW04-RGBW-PC211-WIR200. Integrierte 150° Linse 100000 Stunden Lebenszeit (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Abmessungen: 20 x 20 x 3,85 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
4
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot, Weiß
Oberflächenfarbe:
6000K
Lichtstrom typ.:
39 lm, 63 lm, 95 lm, 125 lm
Außendurchmesser:
20mm
Sockelmaterial:
Aluminium
Nennstrom:
1A
Anschluss Typ:
Anschlusslitzen
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, 8750179, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHON04RGBWPC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,86*
€ 31,01*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 20,52*
€ 31,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,54*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,57*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
ab € 0,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
Zubehör
Osram
IZC035-004F-4065C-SAL
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.