Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS RDK-669 REFERENZDESIGN-BOARD, NETZADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580552
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     RDK-669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungsspezifische
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Power Integrations
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: Netzadapter
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Board LNK625DG
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: LNK625DG
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 88,65*
    € 116,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 97,41*
    € 123,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,97*
    € 147,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,49*
    € 145,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,74*
    € 140,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,28*
    € 127,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,41*
    € 115,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Power Integrations
    LNK625DG-TL
    € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.