Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations LNK625DG. Development Kit, RDR-669 Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097384
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     RDK-669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2097384
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Leistung, Entwicklungstools Motor u...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Stromversorgung
Zum Einsatz mit = Adapter
Kit-Klassifizierung = Adapterplatine
Vorgestelltes Gerät = LNK625DG.
Kit-Name = RDR-669

Die Power Integrations RDK-669 beschreibt ein Netzteil mit 5 W/5 V-Adapter mit LNK625DG. Eingang: 85 V ac bis 265 V ac. Das Dokument enthält die Netzteilspezifikation, Schaltplan, Transformatordokumentation, Leistungsdaten und EMI-Scan.Lösung mit geringer Teileanzahl Automatischer Neustart des Ausgangs-Kurzschlussschutzes, des offenen Regelkreises und des Übertemperaturschutzes Primärseite geregelt Erfüllt EN55022 EMI
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Stromversorgung
Zum Einsatz mit:
Adapter
Kit-Klassifizierung:
Adapterplatine
Vorgestelltes Gerät:
LNK625DG.
Kit-Name:
RDR-669
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 88,65*
€ 116,81*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 123,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Integrations
LNK625DG-TL
€ 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.