Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EV75S95A ENTW.BOARD, 32-BIT-ARM CORTEX-M0+-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3559188
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EV75S95A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SAMD21
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: SAM-IoT WG-Entwicklungsboard ATSAMD21G18A/ATECC608A/ATWINC1510
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: ATSAMD21G18A/ATECC608A/ATWINC1510
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, IoT-Lösungskits, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, EV75S95A, 3559188, 355-9188
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,25*
    € 31,48*
    € 8,95*
    ab € 24,04*
    € 34,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,41*
    € 57,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,78*
    € 68,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,31*
    € 68,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,98*
    € 57,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.