|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2097648 Herst.-Nr.: EV75S95A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = SAM-IoT WG Technologie = Entwicklungskit Name der Prozessorfamilie = Arm CortexM
Der Microchip EV75S95A Microchip besteht aus der SAM-IoT WG-Entwicklungsplatine und verfügt über den SAMD21G18 Arm ® Cortex ® -M0+ basierten 32-Bit-Mikrocontroller (MCU), einen ATECC608A Crypto Authentication TM-Sicherheitselement-IC und den vollständig zertifizierten ATWINC1510 Wi-Fi ® -Netzwerkcontroller, So können Sie Ihre eingebettete Anwendung schnell und einfach mit der Cloud IoT-Kernplattform von Google verbinden. Mit dem integrierten Debugger können Sie die MCU ohne zusätzliche Hardware programmieren und debuggen. Verwenden Sie die mikrobus TM-Buchsen, um Ihr Design mit Ihrer Auswahl an MikroElektronika click Boards zu erweitern. Die SAM-IoT WG-Entwicklungsplatine ist eine kleine und leicht erweiterbare Demonstrations- und Entwicklungsplattform für IoT-Lösungen.SAMD21G18, 32-Bit-Mikrocontroller Wi-Fi-Modul ATWINC1510 ATECC608A Crypto Authentication TM-Gerät Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | SAM-IoT WG | Technologie: | Entwicklungskit | Name der Prozessorfamilie: | Arm CortexM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 2097648, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, EV75S95A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 22,25* | € 31,48* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 24,04* | € 34,51* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 43,41* | € 57,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|