Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL600W12VLLCC7DTOBO1 EVAL.BOARD, 600V COOL MOS C7-MOSFET, SNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3529888
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL600W12VLLCC7DTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 600 V Cool MOS C7 MOSFET IPP60R180C7
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IPP60R180C7
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, MOSFET, MOSFET-Transistor, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL600W12VLLCC7DTOBO1, 3529888, 352-9888
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 431,21*
    € 504,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 491,84*
    € 552,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 552,56*
    € 657,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 542,73*
    € 645,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 518,33*
    € 616,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 509,86*
    € 606,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 491,84*
    € 585,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.