Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ASDAK-MSCSM70AM025CT6LIAG-01 DEV KIT, PHASE-LEG-SIC-MOSFET-MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3528675
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ASDAK-MSCSM70AM025CT6LIAG-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: SiC-MOSFET-Module &, -Systeme
  • Lieferumfang des Kits: MSCSM70AM025CT6LIAG 700V-SiC-Modul, AgileSwitch 2ASC-12A1HP 1.2kV-Core, SP6CA1, ASBK-014, ICT-Software
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MSCSM70AM025CT6LIAG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, MICROCHIP, ASDAK-MSCSM70AM025CT6LIAG-01, 3528675, 352-8675
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.158,82*
    € 1.229,08*
    Frei Haus
    ab € 1.154,93*
    € 1.263,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.229,08*
    € 1.462,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.219,42*
    € 1.451,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.193,19*
    € 1.419,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.174,92*
    € 1.398,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.158,82*
    € 1.379,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.