Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK W78SGPB KABELVERBINDER IP68 CAT6A 28MM SCHW/ORG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527173
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     W78SGPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
RJ45 Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Farbe: Schwarz, Orange
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 28 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a, lsa verbindungsmodul, rj45 steckverbinder ip68, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverbinder, konfektionierte, TUK, W78SGPB, 3527173, 352-7173
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    63
    € 5,95*
    ab € 12,66*
    € 20,70*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 13,47*
    € 21,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,19*
    € 25,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.