| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30381372 Herst.-Nr.: W78SGPB EAN/GTIN: 5055386507983 |
| | |
|
| | |
| Steckverbinder, Typ=W78SGPB, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Kabeldurchmesser min.=5 mm, Querschnitt, max.=0.4 mm², Querschnitt, min.=0.7 mm², Farbe=Schwarz / Orange, Gehäusematerial=Polyamid, Kategorie=CAT6a, Schutzart=IP68, Steckverbinder A=RJ45-Buchse, Steckverbinder B=RJ45-Buchse |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,74* | € 20,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,46* | € 21,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|