Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MK0512MCJ048-I/7MX MCU, 32 BIT, 120MHZ, PIC32, VQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523058
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512MCJ048-I/7MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MK MC Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 18 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MK MC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MK0512MCJ048-I/7MX, 3523058, 352-3058
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61
    Frei Haus
    ab € 4,80*
    € 5,98*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,29*
    € 8,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,76*
    € 9,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.