Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MK MIPS32 32bit SMD 512 KB UQFN 48-Pin 120MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155971
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512MCJ048-I/7MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC32MK
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = MIPS32
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MK
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
MIPS32
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2155971, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MK0512MCJ048I7MX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,99*
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 9,06*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,77*
€ 10,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 365,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.