Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BSC0402NSATMA1 MOSFET, N-KANAL, 150V, 80A, TDSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3516914
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC0402NSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0079 ohm
  • Produktpalette: OptiMOS 5
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 80 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TDSON
  • Drain-Source-Spannung Vds: 150 V
  • Verlustleistung: 139 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.8 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BSC0402NSATMA1, 3516914, 351-6914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,22*
    € 5,0218
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.