Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Schutzdiode
>
Artikel
NEXPERIA PESD1CANVL ESD-SCHUTZDIODE, 24V, TO-236AB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3439979
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
PESD1CANVL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette:
-
Begrenzungsspannung Vc, max.:
70 V
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebsspannung:
24 V
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Bauform - Diode:
TO-236AB
Verlustleistung Pd:
-
RoHS konform: Ja
... >
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Schaltungsschutz
>
ESD-Schutzbausteine
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
,
Schaltungsschutz
,
NEXPERIA
,
PESD1CANVL
,
3439979
,
343-9979
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,6165*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6165*
€ 0,73364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Serie 70V 25.4V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-23 (TO-236AB)
Nexperia
PESD1CAN,215
€ 0,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.