Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Serie 70V 25.4V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-23 (TO-236AB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Serie 70V 25.4V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-23 (TO-236AB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1242373
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1CAN,215
EAN/GTIN:
     5059043241043
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 70V
Durchschlagspannung min. = 25.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Breite = 1.4mm

CAN-Bus-ESD-Schutzdiode PESD1CAN, Nexperia. PESD1CAN in einem kleinen SOT23 (TO-236AB)-SMD-Kunststoffgehäuse, entwickelt für den Schutz von zwei Automobil-CAN-Busleitungen vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
70V
Durchschlagspannung min.:
25.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Breite:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode sot-23, 1242373, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD1CAN,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
323600
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0927*
€ 0,6995*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,14*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 684,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.