Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPFC-R-G1-G12-MF REDUZIERNIPPEL, G1/-G1/2, MESSING, 50BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3437113
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPFC-R-G1-G12-MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Fittingtyp: Reduziernippel
  • Pneumatischer Anschluss: G1, G1/2
  • Produktpalette: NPFC
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: -
  • Betriebsdruck, max.: 50 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 5,08*
    € 6,61*
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 5,51*
    € 7,24*
    1 Tag
    10704
    1
    € 8,90*
    ab € 5,09*
    € 7,34*
    14 Tage
    unbekannt
    3
    € 4,90*
    ab € 5,33*
    € 7,64*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 7,43*
    € 11,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.