Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-R-G1-G12-MF NPFC-R-G1-G12-MF (8069237) Reduziernippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072924
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069237
EAN/GTIN:
     4052568297756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
NPFC-R-G1-G12-MF NPFC-R-G1-G12-MF (8069237) Reduziernippel
Weitere Informationen:
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Gebindegröße:
10
Betriebsdruck:
-0,95 bis 50 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 150 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
0,09 KG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 6,59*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,25*
Lager 955
10704
1
€ 8,90*
ab € 5,08*
€ 7,36*
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 7,65*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.