Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO CPE14-M1CH-3GL-1/8 MAGNETVENTIL, G1/8, 8BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432752
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CPE14-M1CH-3GL-1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Produktpalette: CPE14
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebsdruck, max.: 8 bar
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    115
    € 5,90*
    ab € 84,20*
    € 103,24*
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 86,68*
    € 108,10*
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,03*
    € 116,66*
    Frei Haus
    ab € 101,64*
    € 125,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 129,81*
    € 152,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,25*
    € 181,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,19*
    € 176,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,74*
    € 169,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,54*
    € 164,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,81*
    € 154,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.